SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereich 0,5-10s, AC/DC 12-240V mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25111AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.5 .. 10 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209943544
Sonepar Artikelnummer
120401159
Hersteller Artikelnummer
3RP25111AW30
Hersteller Typ
3RP2511-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25111AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.5 .. 10 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.132 kg
- 1 Wechsler
- 1 Zeitbereich: 0,5...10 s
- Versorgungsspannung: AC/DC 12-240 V
- Für AC 50/60 Hz
- Mit LED-Anzeige
- Schraubanschluss
- Innovatives Gehäusekonzept in Industriebauform
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais
- International anerkannte Approbationen
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich
- Einfacher Anschluss durch abnehmbare Anschlussklemmen
- Praktische, beschriftete Abdeckklappen für leichtere Bedienung
- Die 3RP25-Serie löst die bewährte Baureihe 3RP15 ab
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ist für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


