SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereich, 5S-100s, AC/DC 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25132AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 5 .. 100 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943605
Sonepar Artikelnummer
120581723
Hersteller Artikelnummer
3RP25132AW30
Hersteller Typ
3RP2513-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25132AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
5 .. 100 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.132 kg
- 1 Wechsler
- 1 Zeitbereich 5...100 s
- AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz
- LED-Anzeige
- Federzuganschluss (Push-In)
- Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- International anwendbar dank Approbationen
- Großer Einsatzbereich für diverse Anwendungen
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Zuverlässige Leistung mit verschiedenen Anschlusstechniken
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
Zeitrelais SIRIUS 3RP25
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ist ein elektronisches Relais, das für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


