SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereiche, 1,5-30s, AC/DC 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25121AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 1 .. 30 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209943568
Sonepar Artikelnummer
120401136
Hersteller Artikelnummer
3RP25121AW30
Hersteller Typ
3RP2512-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25121AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
1 .. 30 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.135 kg
- 1 Wechsler, 1 Zeitbereich 1,5...30 s
- AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED
- Schraubanschluss
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Einschaltung mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais
- Internationale Approbationen und Weitspannungsbereich
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
- Weltweit einsetzbar
Zeitrelais SIRIUS 3RP25
Das zeitverzögerte elektronisches Relais ermöglicht vielfältige zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


