SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereiche, 1,5-30s, AC/DC 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25122AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 1 .. 30 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943575
Sonepar Artikelnummer
120581722
Hersteller Artikelnummer
3RP25122AW30
Hersteller Typ
3RP2512-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25122AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
1 .. 30 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.128 kg
- 1 Wechsler
- 1 Zeitbereich: 1,5...30 s
- Spannungsversorgung: AC/DC 12-240 V
- Frequenz: AC 50/60 Hz
- LED anzeigen
- Federzuganschluss (Push-In)
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung
- Internationale Approbationen und Weitspannungsbereich
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
- Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Installation
- Öffnungszeiten für kaskadierte Motoranläufe und andere zeitverzögerte Prozesse
- Die neue Baureihe 3RP25 ersetzt die bewährte 3RP15 Serie
Zeitrelais SIRIUS 3RP25
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 dient der zeitverzögerten Schaltung in verschiedenen Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


