SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25252AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943636
Sonepar Artikelnummer
120581724
Hersteller Artikelnummer
3RP25252AW30
Hersteller Typ
3RP2525-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25252AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.126 kg
- Elektronisch ansprechverzögert
- 1 Wechsler
- 7 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h
- AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz
- LED-Anzeige
- Federzuganschluss (Push-In)
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung
- International anerkannte Approbationen
- Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Großer Einsatzbereich dank breitem Weitspannungsbereich
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
- Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Installation
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
- Ein Programm für alle Fälle in der Relais-Technologie
Zeitrelais SIRIUS 3RP25
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in vielseitigen Anwendungen der Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regeltechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


