Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 2W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 2W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25252BW30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943674

Sonepar Artikelnummer

120401151

Hersteller Artikelnummer

3RP25252BW30

Hersteller Typ

3RP2525-2BW30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25252BW30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Nein

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.156 kg

    Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 2 Wechsler

    Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 dient für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.

    Technische Details:

    • 7 Zeitbereiche: 0,05 s bis 100 h
    • Betriebsspannung: AC/DC 12-240 V
    • Frequenzbereich: AC 50/60 Hz
    • LED-Anzeige
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Erhältlich als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
    • Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Funktionen auf kleinstem Raum ermöglichen einen großen Einsatzbereich.
    • Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen.
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.
    • Kaskadierter Motoranlauf ermöglicht effektive Steuerung.
    • Die Zeitrelais 3RP25 ersetzen die bewährte Baureihe 3RP15, was auf hohe Verlässlichkeit hinweist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie