SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 2W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25251BB30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943643
Sonepar Artikelnummer
120401162
Hersteller Artikelnummer
3RP25251BB30
Hersteller Typ
3RP2525-1BB30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25251BB30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.162 kg
- 2 Wechsler
- 7 Zeitbereiche: 0,05 s...100 h
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V bei AC 50/60 Hz
- LED-Anzeige
- Schraubanschluss
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Vielseitige Funktionen auf kleinstem Raum
- Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Großer Einsatzbereich durch vielseitige Funktionen
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
- Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Installation
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
- Programm für alle Fälle im Bereich der Relais
Zeitrelais SIRIUS 3RP25
Das elektronische Zeitrelais ist für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


