Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, Blinkrelais asymmetrisch 1W, 2x 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, Blinkrelais asymmetrisch 1W, 2x 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25551AW30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943810

Sonepar Artikelnummer

120401165

Hersteller Artikelnummer

3RP25551AW30

Hersteller Typ

3RP2555-1AW30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25551AW30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Nein

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.135 kg

    Zeitrelais, elektronisch Blinkrelais asymmetrisch 1 Wechsler 2x7 Zeitbereiche

    Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedensten Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 0,05 s bis 100 h
    • Spannungsbereich: AC/DC 12-240 V
    • Frequenz: AC 50/60 Hz
    • LED-Anzeige
    • Schraubanschluss
    • Internationale Approbationen
    • Vielfältige Anschlussarten

    Kunden Vorteile:

    • Großer Einsatzbereich dank vielfältiger Funktionen auf kleinstem Raum
    • Weltweit einsetzbar durch umfassende Zertifizierungen
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
    • Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie