SIEMENS - Zeitrelais, Blinkrelais asymmetrisch 1W, 2x 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25552AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943827
Sonepar Artikelnummer
120581729
Hersteller Artikelnummer
3RP25552AW30
Hersteller Typ
3RP2555-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25552AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.129 kg
- Asymmetrisches Blinkrelais mit 1 Wechsler
- 2x7 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h
- Geeignet für AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz
- Mit LED-Anzeige
- Federzuganschluss (Push-In)
- Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung
- International einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Großer Einsatzbereich für unterschiedliche Anwendungen
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
- Einfacher Anschluss und Installation dank Push-In Technik
- Ersatz für die bewährte Baureihe 3RP15
- Flexibilität durch verschiedene Anschlusstechniken
Zeitrelais
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ist ein elektronisches Blinkrelais, das für zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen verwendet wird.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


