SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, ansprechverz. 1W, AC/DC24V, AC200-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP20251AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569416
Sonepar Artikelnummer
120230913
Hersteller Artikelnummer
3RP20251AP30
Hersteller Typ
3RP2025-1AP30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP20251AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.110 kg
- Spannungsbereich: AC 200 bis 240 V bei AC 50/60 Hz
- Verzögerungszeit: 0,05 s bis 100 h
- Baubreite: 45 mm
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Verschiedene Funktionsvarianten: Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais
- Internationale Approbationen
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar dank weitspannungsbereich
- Flexibilität durch verschiedene Anschlusstechniken
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler AC/DC 24 V
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP20 ermöglicht zuverlässige, zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen der Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


