SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, ansprechverz. mit Halbleiterausg. AC/DC24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28111CW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789845
Sonepar Artikelnummer
120317214
Hersteller Artikelnummer
3RA28111CW10
Hersteller Typ
3RA2811-1CW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28111CW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.093 kg
- Anspruchsverzögert mit Halbleiterausgang
- Schnelle Zeitbereiche von 0,05 bis 100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenzen: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT201 / 3RT202 und Hilfsschütze 3RH2
- Funktionsmodul SIRIUS 3RA28 für Direktstart verfügbar
- International zertifiziert (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Erhältlich für Baugrößen S00 bis S3
- Werkzeugloses Aufstecken ermöglicht einfache Implementierung ohne zusätzliche Verdrahtung
- Reduzierung von Verdrahtungsfehlern und Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Flexible Weitspannungsbereiche bieten hohe Anpassungsfähigkeit
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckungen verfügbar
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais dient zur zeitverzögerten Schaltung in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


