SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, ansprechverz. mit Halbleiterausg. AC/DC24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28112CW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789852
Sonepar Artikelnummer
120581036
Hersteller Artikelnummer
3RA28112CW10
Hersteller Typ
3RA2811-2CW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28112CW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.095 kg
- Vorlaufzeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Halbleiterausgang
- Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen integriert
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT201 / 3RT202 und Hilfsschütze 3RH2
- Funktionsmodul: SIRIUS 3RA28 verfügbar für Direktstart
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung erhältlich
- Internationale Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Ausgänge: wählbar zwischen 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Werkzeuglose Montage ermöglicht eine einfache Handhabung und Verkabelung
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung der Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Additive Schutzbeschaltung ist nicht erforderlich
Elektronisches Zeitrelais
Dieses Elektronische Zeitrelais ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuer- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


