SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereich 0,05s-1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7PV15111AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 1 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209890367
Sonepar Artikelnummer
120587113
Hersteller Artikelnummer
7PV15111AP30
Hersteller Typ
7PV1511-1AP30
Hersteller Artikel Nr.:
7PV15111AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 1 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.068 kg
- 1 Wechsler
- 1 Zeitbereich 0,05...1 s
- Betriebsspannung: AC 24/230V und DC 24 V
- Mit LED-Anzeige
- Schraubanschluss
- Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten
- Internationale Approbationen
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Einfache Integration in Schaltschrank oder Installationsverteiler.
- Flexibel einsetzbar für kaskadierte Motoranläufe.
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais.
- Verschiedene Anschlusstechniken und Ausführungen verfügbar.
Seitrelis, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler
Das Zeitrelais SIRIUS 7PV15 ermöglicht eine verzögerte Schaltung für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


