SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereich, 0,5-10s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7PV15121AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.5 .. 10 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777330
Sonepar Artikelnummer
120587114
Hersteller Artikelnummer
7PV15121AP30
Hersteller Typ
7PV1512-1AP30
Hersteller Artikel Nr.:
7PV15121AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.5 .. 10 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.065 kg
- Typ: Elektronisch ansprechverzögert
- Anzahl der Schaltkontakte: 1 Wechsler
- Zeitraum: 0,5...10 s
- Betriebsspannung: AC 24/230V und DC 24 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- LED-Anzeige: Ja
- Flexibler Einsatz in Schaltschrank oder Installationsverteiler.
- Großer Einsatzbereich dank vielfältiger Funktionen auf kleinstem Raum.
- Weltweit einsetzbar aufgrund internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.
- Verfügbarkeit als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais.
- Alternative Lösungen mit verschiedenen Anschlusstechniken verfügbar.
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert
Das Zeitrelais SIRIUS 7PV15 dient der zeitverzögerten Schaltung in verschiedenen Steuer- und Regelanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


