SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereich, 5S-100S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7PV15131AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 5 .. 100 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777354
Sonepar Artikelnummer
120587116
Hersteller Artikelnummer
7PV15131AP30
Hersteller Typ
7PV1513-1AP30
Hersteller Artikel Nr.:
7PV15131AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
5 .. 100 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.066 kg
- 1 Wechsler
- 1 Zeitbereich von 5...100 s
- Spannungsversorgung: AC 24V/230V und DC 24V
- LED-Anzeige
- Schraubanschluss
- Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar mit internationalen Approbationen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Schaltkreisen
- Großer Einsatzbereich durch umfangreiche Funktionalitäten
- Verfügbarkeit als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Flexibles Design: Einsatz im Schaltschrank oder Installationsverteiler
- Optionale Auswahl zwischen Halbleiterausgang oder elektromechanischem Relais
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler
Das Zeitrelais SIRIUS 7PV15 ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in unterschiedlichen Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


