SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert, 1W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7PV15181AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777279
Sonepar Artikelnummer
120587120
Hersteller Artikelnummer
7PV15181AW30
Hersteller Typ
7PV1518-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
7PV15181AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.064 kg
- Typ: Elektronisch ansprechverzögert
- Schalter: 1 Wechsler
- Zeitbereiche: 0,05 s...100 h
- Spannung: AC/DC 12-240 V (Weitspannung)
- Anschluss: Schraubanschluss
- Verfügbarkeit: Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Alternativen: Zeitrelais 3RP in Industriebauform
- Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen.
- Geeignet für diverse Anwendungen, einschließlich kaskadierter Motoranlauf.
- Flexibilität durch verschiedene Anschluss-Techniken und Relaisarten.
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert
Dieses Zeitrelais SIRIUS 7PV15 ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuer- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


