SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 16 Funktionen 2W, AC/DC24 bis 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP20052BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569508
Sonepar Artikelnummer
120581715
Hersteller Artikelnummer
3RP20052BW30
Hersteller Typ
3RP2005-2BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP20052BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Ja
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- 16 Funktionen
- 2 Wechsler
- Spannungsbereich: AC/DC 24 bis 240 V bei AC 50/60 Hz
- Einstellbare Zeit von 0,05 s bis 100 h
- Baubreite: 45 mm
- Federzugklemme
- Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais verfügbar
- Internationale Approbationen
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Ermöglicht präzise Steuerung in verschiedenen Anwendungen
- Einfacher Anschluss durch verschiedene Anschlusstechniken
Zeitrelais, elektronisch Multifunktion
Das SIRIUS 3RP20 Zeitrelais bietet vielseitige Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuer- und Regelanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


