SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 8 Funktionen 1W, AC/DC24V, AC100-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP20051AQ30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569447
Sonepar Artikelnummer
120230531
Hersteller Artikelnummer
3RP20051AQ30
Hersteller Typ
3RP2005-1AQ30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP20051AQ30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 127 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.121 kg
- 8 Funktionen
- 1 Wechsler
- AC/DC 24 V, AC 100 bis 127 V bei AC 50/60 Hz
- Zeiteinstellung von 0,05 s bis 100 h
- Baubreite 45 mm
- Schraubanschluss
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich
- Verfügbare Varianten als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Optionale Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung
Zeitrelais, elektronisch
Multifunktionales Zeitrelais für zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


