SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 8 Funktionen 1W, AC/DC24V, AC200-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP20052AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569485
Sonepar Artikelnummer
120230911
Hersteller Artikelnummer
3RP20052AP30
Hersteller Typ
3RP2005-2AP30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP20052AP30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.120 kg
- Funktionen: 8 Multifunktionalitäten
- Typ: 1 Wechsler
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V, AC 200 bis 240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Zeiteinstellung: 0,05 s bis 100 h
- Baubreite: 45 mm
- Anschluss: Federzugklemme
- Typen: Einzel- oder Multifunktionszeitrelais, Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.
- Flexibilität in der Installation durch verschiedene Anschlusstechniken.
- Ideal für Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Zeitrelais, elektronisch
Multifunktionales Zeitrelais mit 8 Funktionen, geeignet für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


