SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, rückfallverz. mit Hilfsspannung und Halbleiterausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28121DW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789869
Sonepar Artikelnummer
120317219
Hersteller Artikelnummer
3RA28121DW10
Hersteller Typ
3RA2812-1DW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28121DW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.089 kg
- Rückfallverzögert mit Steuersignal und Halbleiterausgang
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss
- Kompatibel mit Schütze 3RT201 / 3RT202 und Hilfsschütze 3RH2
- Funktionsmodule SIRIUS 3RA28 für Direktstart
- Ausführungen mit wählbaren Ausgängen: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
- Einfaches, werkzeugloses Aufstecken zur Vermeidung von Verdrahtungsfehlern
- Reduzierte Prüfkosten durch weniger Verdrahtung
- Platzsparender, frontseitiger Anbau an Geräte
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Optionale Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckungen verfügbar
Elektronisches Zeitrelais
Das elektronisches Zeitrelais dient der zeitverzögerten Steuerung von Schaltvorgängen in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


