SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, rückfallverz. mit Hilfsspannung und Halbleiterausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28122DW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789876
Sonepar Artikelnummer
120581037
Hersteller Artikelnummer
3RA28122DW10
Hersteller Typ
3RA2812-2DW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28122DW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.090 kg
- Rückfallverzögert mit Steuersignal und Halbleiterausgang
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Versorgungsspannung: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Federzuganschluss für einfache Installation
- Frontseitig auf Schütze 3RT201 / 3RT202 und Hilfsschütze 3RH2 aufschnappbar
- Erhältlich mit flexiblen Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V
- Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Funktionsmodule verfügbar für Baugröße S00 bis S3
- Einfaches, werkzeugloses Aufstecken ermöglicht schnelle Installation
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung der Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Weltweite Einsatzfähigkeit dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Verfügbarkeit von Verdrahtungsbausätzen und plombierbaren Abdeckungen
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuerungs- und Schutzanwendungen mit einem breiten Zeitbereich und flexibler Spannungsversorgung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


