SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, rückfallverzögert, 1W, 7 Zeitbereiche 0,05s-100s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7PV15401AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.05 .. 100 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777293
Sonepar Artikelnummer
120587122
Hersteller Artikelnummer
7PV15401AW30
Hersteller Typ
7PV1540-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
7PV15401AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.05 .. 100 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.065 kg
- Rückfallverzögert, 1 Wechsler
- 7 Zeitbereiche von 0,05 bis 100 Sekunden
- AC/DC Versorgungsspannung von 12-240 V
- LED-Anzeige zur Statusinformation
- Schraubanschluss für einfache Installation
- Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Einsetzbar im Schaltschrank oder Installationsverteiler
- Großer Einsatzbereich für verschiedene Anwendungen
- Verfügbarkeit als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Optionale Alternativen mit verschiedenen Anschlusstechniken
- SIRIUS Relais - optimal für alle Einsatzfälle
Zeitrelais, elektronisch rückfallverzögert ohne Steuersignal, 1 Wechsler 7 Zeitbereiche 0,05...100 s AC/DC 12-240 V mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 7PV15
Das Zeitrelais SIRIUS 7PV15 ermöglicht zuverlässige, zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen wie Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


