SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, rückfallverzögert mit Steuersignal und Halbleiterausga

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28321DH10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974180
Sonepar Artikelnummer
120581050
Hersteller Artikelnummer
3RA28321DH10
Hersteller Typ
3RA2832-1DH10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28321DH10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.096 kg
- Rückfallverzögert mit Steuersignal und Halbleiterausgang
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 90-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss und frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT203 / 3RT204
- Verfügbar für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 in Baugröße S00 bis S3
- Flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung verfügbar
- Internationale Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Werkzeugloses Aufstecken ermöglicht einfache Installation und Vermeidung von Verdrahtungsfehlern
- Reduzierung der Prüfkosten durch einfache Handhabung
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
- Ein einziges Programm für diverse Anwendungen mit SIRIUS Relais
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais dient zur zeitverzögerten Steuerung in verschiedenen Schaltungsanwendungen, wie z.B. beim kaskadierten Motoranlauf oder der Lüfternachlaufsteuerung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


