SIEMENS - Zeitrelais, elektronisch, Stern-Dreieck-Funktion, 2S 7 Zeitbereiche 0,05s-100h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7PV15781BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777316
Sonepar Artikelnummer
120587124
Hersteller Artikelnummer
7PV15781BW30
Hersteller Typ
7PV1578-1BW30
Hersteller Artikel Nr.:
7PV15781BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Ja
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.081 kg
- Zeitbereiche: 0,05 s ... 100 h
- Betriebsspannung: AC/DC 12-240 V
- Schraubanschluss
- Einsetzbar im Schaltschrank oder Installationsverteiler
- Optional als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais erhältlich
- Internationale Approbationen
- Weitspannungsbereich
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Platzsparendes Design für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Flexibilität mit verschiedenen Anschlusstechniken
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 2 S 7
Das Zeitrelais SIRIUS 7PV15 mit Stern-Dreieck-Funktion ermöglicht das gezielte Anlaufen von Motoren in Stern-Dreieck-Schaltung und bietet eine Vielzahl von Funktionen auf kleinstem Raum.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


