SIEMENS - Zeitrelais, mit Halbleiterausg. AC/DC 24-90V Zeitbereich 0,05-100s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28311DG10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974128
Sonepar Artikelnummer
120581045
Hersteller Artikelnummer
3RA28311DG10
Hersteller Typ
3RA2831-1DG10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28311DG10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.090 kg
- Anspruchsverzögerung mit Halbleiterausgang
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-90 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss
- Kompatibel mit Schützen 3RT203 / 3RT204 und Funktionsmodul SIRIUS 3RA28
- Flexibler Weitspannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Erhältlich in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung erhältlich
- Einfache und werkzeuglose Montage zur Vermeidung von Verdrahtungsfehlern
- Reduzierung der Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Für Baugrößen S00 bis S3 geeignet
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuerungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


