SIEMENS - Zeitrelais, mit Halbleiterausg. AC/DC 24-90V Zeitbereich 0,05-100s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28312DG10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974135
Sonepar Artikelnummer
120581047
Hersteller Artikelnummer
3RA28312DG10
Hersteller Typ
3RA2831-2DG10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28312DG10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.091 kg
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Versorgungsspannung: AC/DC 24-90 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Halbleiterausgang
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Frontseitiger Anschluss auf Schütze 3RT203 / 3RT204
- Funktionalität mit SIRIUS 3RA28 Funktionsmodul
- Erhältlich für Schütze 3RT2 und Hilfsschalter 3RH2 in Baugröße S00 bis S3
- Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Einfache und werkzeuglose Montage zur Vermeidung von Verdrahtungsfehlern
- Reduzierung der Prüfkosten durch steuerungsunabhängige Zeitfunktionen
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung verfügbar
- Ein Programm für alle Fälle – die SIRIUS Relais
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais dient zur zeitverzögerten Schaltung in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen mit einem flexiblen Zeitbereich und einfachem Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


