SIEMENS - Zeitrelais, mit Halbleiterausg. AC/DC 90-240V, Zeitbereich 0,05-100s,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28311DH10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974142
Sonepar Artikelnummer
120581046
Hersteller Artikelnummer
3RA28311DH10
Hersteller Typ
3RA2831-1DH10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28311DH10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.098 kg
- Ansprechverzögert mit Halbleiterausgang
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- AC/DC Spannungsbereich: 90-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Direkt an Schütze 3RT203 / 3RT204 aufschnappbar
- Verfügbar für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 in Baugröße S00 bis S3
- Lieferbar mit flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Einfache und werkzeuglose Montage zur Realisierung steuerungsunabhängiger Zeitfunktionen
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung der Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Zusätzliche Verdrahtungsbausätze sowie plombierbare Abdeckung verfügbar
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais dient zur zeitverzögerten Schaltung in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, ohne zusätzliche Verdrahtung zu benötigen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


