SIEMENS - Zeitrelais mit lackierter Flachbaugruppe, 2W, 27 Funktionen, 7 Zeitbereiche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25052BW300AX0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621090429
Sonepar Artikelnummer
121118873
Hersteller Artikelnummer
3RP25052BW300AX0
Hersteller Typ
3RP2505-2BW30-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25052BW300AX0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Ja
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Ja
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.156 kg
- 27 Funktionen
- 7 Zeitbereiche: 0,05 s...100 h
- Spannungsbereich: AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz
- LED-Anzeige
- Federzuganschluss (Push-In)
- Innovatives Gehäusekonzept in Industriebauform
- Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder elektromechanischem Relais
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Vereinfachte Installation durch abnehmbare Anschlussklemmen
- Klebefolien zur Funktionskennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 2 Wechsler
Dies ist ein vielseitiges Zeitrelais mit 27 Funktionen und einem breiten Zeitbereich von 0,05 s bis 100 h, ideal für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


