SIEMENS - Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler, 7 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05S-100H)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7PV15081AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777262
Sonepar Artikelnummer
120587111
Hersteller Artikelnummer
7PV15081AW30
Hersteller Typ
7PV1508-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
7PV15081AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.074 kg
- Typ: Multifunktionales Zeitrelais
- Anzahl der Wechsler: 1
- Funktionen: 7 verschiedene Funktionen
- Zeitbereiche: 0,05 s bis 100 h
- Spannungsbereich: AC/DC 12-240 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- LED-Anzeige: Ja
- Weltweite Approbationen: Ja
- Großer Einsatzbereich durch vielseitige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Einsetzbar in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
- Einfache Integration in Schaltschrank oder Installationsverteiler.
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais für unterschiedliche Anforderungen.
- Alternativen in Form von Industriebauformen verfügbar.
Zeitrelais, elektronisch Multifunktion 1 Wechsler
Das Zeitrelais SIRIUS 7PV15 bietet vielseitige Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


