Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, 1W, 15 Zeitbereiche, 0,05 S-100h, DC 12-240V,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, 1W, 15 Zeitbereiche, 0,05 S-100h, DC 12-240V,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25351AW30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943711

Sonepar Artikelnummer

120401164

Hersteller Artikelnummer

3RP25351AW30

Hersteller Typ

3RP2535-1AW30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25351AW30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Nein

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.135 kg

    Zeitrelais, rückfallverzögert mit Steuersignal 1 Wechsler

    Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuer- und Regelanwendungen.

    Technische Details:

    • 15 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h
    • Versorgungsspannung: DC 12-240 V
    • Weitspannung bei AC 50/60 Hz mit LED
    • Schraubanschluss
    • Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
    • Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais mit/ohne Zwangsführung
    • Verschiedene Anschlusstechniken verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
    • Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
    • SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie