Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, 7 Zeitbereiche 0,05-600s, 2W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, 7 Zeitbereiche 0,05-600s, 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25402BW30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 600 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943803

Sonepar Artikelnummer

120401168

Hersteller Artikelnummer

3RP25402BW30

Hersteller Typ

3RP2540-2BW30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25402BW30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 600 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.156 kg

    Zeitrelais SIRIUS 3RP25

    Das elektronische Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen, ideal für Lüfternachlaufsteuerungen.

    Technische Details:

    • Rückfallverzögert ohne Steuersignal
    • Nullspannungssicher
    • Einschaltwischend
    • 7 Zeitbereiche: 0,05...600 s
    • Versorgungsspannung: AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz
    • Zwei Wechsler mit LED
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
    • Weltweit einsetzbar durch internationale Approbationen

    Kunden Vorteile:

    • Großer Einsatzbereich dank vielseitiger Einsatzmöglichkeiten
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
    • Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Installation
    • Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
    • Abbildung der bewährten Baureihe 3RP15

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie