Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, 7 Zeitbereiche 0,05-600s, AC/DC 12-240V, 1W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, 7 Zeitbereiche 0,05-600s, AC/DC 12-240V, 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25401AW30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 600 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943759

Sonepar Artikelnummer

120401143

Hersteller Artikelnummer

3RP25401AW30

Hersteller Typ

3RP2540-1AW30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25401AW30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 600 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.158 kg

    Zeitrelais

    Das elektronische rückfallverzögerte Zeitrelais ohne Steuersignal ist ideal für zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.

    Technische Details:

    • 7 Zeitbereiche von 0,05 bis 600 s
    • AC/DC Betriebsspannung von 12-240 V
    • 1 Wechsler bei AC 50/60 Hz mit LED
    • Schraubanschluss
    • Rückfallverzögerung ohne Steuersignal
    • Nullspannungssicher und einschaltwischend
    • Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
    • Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
    • Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung

    Kunden Vorteile:

    • Großer Einsatzbereich für vielseitige Anwendungen, z.B. Lüfternachlaufsteuerung
    • Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
    • SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie