SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, 7 Zeitbereiche 0,05-600s, AC/DC 12-240V, 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25401BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.05 .. 600 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943797
Sonepar Artikelnummer
120401140
Hersteller Artikelnummer
3RP25401BW30
Hersteller Typ
3RP2540-1BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25401BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.05 .. 600 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.164 kg
- Rückfallverzögert ohne Steuersignal
- Nullspannungssicher
- Einschaltwischend
- 7 Zeitbereiche: 0,05...600 s
- AC/DC 12-240 V
- 2 Wechsler bei AC 50/60 Hz mit LED
- Schraubanschluss
- Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung
- Vielfältige Anschlusstechniken
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
- Ideal für viele Anwendungen in industriellen Automatisierungssystemen
Zeitrelais, elektronisch rückfallverzögert ohne Steuersignal
Das elektronische Zeitrelais SIRIUS 3RP25 eignet sich für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, insbesondere für Lüfternachlaufsteuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


