SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, 7 Zeitbereiche 0,05-600s, AC/DC 24V, 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25401BB30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.05 .. 600 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943773
Sonepar Artikelnummer
120401144
Hersteller Artikelnummer
3RP25401BB30
Hersteller Typ
3RP2540-1BB30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25401BB30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.05 .. 600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.171 kg
- Modell: SIRIUS 3RP25
- Funktion: rückfallverzögert ohne Steuersignal
- Spannungsbereich: AC/DC 24 V
- Zeitbereiche: 0,05...600 s
- Anschluss: 2 Wechsler mit LED, Schraubanschluss
- Gehäuse: innovatives Industriebauformkonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
- Verfügbarkeit: Einzel- oder Multifunktionszeitrelais, Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Weltweiter Einsatz dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.
- Verschiedene Anschlusstechniken für flexible Installation.
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15.
- SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Zeitrelais, elektronisch rückfallverzögert
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ist für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


