SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, AC/DC 24-90V Zeitbereich 0,05-100s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28321DG10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974166
Sonepar Artikelnummer
120581049
Hersteller Artikelnummer
3RA28321DG10
Hersteller Typ
3RA2832-1DG10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28321DG10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.095 kg
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Versorgungsspannung: AC/DC 24-90 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss, frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT203 / 3RT204
- Funktionsmodule SIRIUS 3RA28 für Direktstart, kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
- Lieferbar mit flexiblen Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Verfügbare Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckungen
- Einfaches und werkzeugloses Aufstecken für steuerungsunabhängige Zeitfunktionen
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung der Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Erhältlich für Baugrößen S00 bis S3
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais bietet rückfallverzögerte Zeitfunktionen für verschiedene Steuer- und Regelungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


