Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, AC/DC 24V, 1W, 7 Zeitbereiche 0,05-600s,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, rückfallverzögert, AC/DC 24V, 1W, 7 Zeitbereiche 0,05-600s,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25401AB30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 600 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943735

Sonepar Artikelnummer

120401142

Hersteller Artikelnummer

3RP25401AB30

Hersteller Typ

3RP2540-1AB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25401AB30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 600 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.155 kg

    Zeitrelais, elektronisch rückfallverzögert

    Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ist ein vielseitig einsetzbares Gerät für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
    • 1 Wechsler
    • 7 Zeitbereiche: 0,05...600 s
    • LED-Anzeige
    • Schraubanschluss
    • Rückfallverzögert ohne Steuersignal
    • Nullspannungssicher
    • Verschiedene Anschlusstechniken verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum ermöglicht einen großen Einsatzbereich.
    • Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.
    • Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais für flexible Einsatzmöglichkeiten.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie