SIEMENS - Zeitrelais, Stern-Dreieck, 1S verzögert, 1S unverzögert, 1 Zeitbereich 1-20s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25741NM20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 1 .. 20 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944374
Sonepar Artikelnummer
120581731
Hersteller Artikelnummer
3RP25741NM20
Hersteller Typ
3RP2574-1NM20
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25741NM20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
1 .. 20 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Ja
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.159 kg
- Funktion: Stern-Dreieck
- Verzögerung: 1S verzögert, 1S unverzögert
- Zeitbereich: 1...20 s
- Spannungsbereich: AC 200-240 V und AC 380-440 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Verfügbare Typen: Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais
- Großer Einsatzbereich durch vielseitige Funktionen.
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen.
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15.
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ermöglicht das gezielte Anlaufen von Motoren in Stern-Dreieck-Schaltung und bietet dabei eine Vielzahl an Funktionen auf kleinstem Raum.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


