Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitzähler 48x 48mm AC 230V 50Hz ohne Blende 55x 55mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitzähler 48x 48mm AC 230V 50Hz ohne Blende 55x 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5502

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 100000 h

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869198422

Sonepar Artikelnummer

120217464

Hersteller Artikelnummer

7KT5502

Hersteller Typ

7KT5502

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5502

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

100000 h

Eingangsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Einbautiefe:

34 mm

Frontplatte Breite:

48 mm

Frontplatte Höhe:

48 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

50.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.058 kg

    Zeitzähler 48x 48mm AC 230V 50Hz ohne Blende 55x 55mm SENTRON PAC

    Der Zeitzähler SENTRON PAC ist ein spezialisiertes Gerät zur präzisen Messwerterfassung.

    Technische Details:

    • Größe: 48x48mm
    • Betriebsspannung: AC 230V
    • Frequenz: 50Hz
    • Ohne Blende: 55x55mm

    Kunden Vorteile:

    • Präzise Messwerterfassung für zuverlässige Datenanalysen.
    • Kompakte Bauform ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Qualität und Langlebigkeit durch Siemens-Technologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie