Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitzähler 48x 48mm DC 10-80V ohne Blende 55x 55mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitzähler 48x 48mm DC 10-80V ohne Blende 55x 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5500

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 100000 h

  • Eingangsspannung - 10 .. 80 V

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869198408

Sonepar Artikelnummer

120217462

Hersteller Artikelnummer

7KT5500

Hersteller Typ

7KT5500

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5500

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

100000 h

Eingangsspannung:

10 .. 80 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Zeichen:

7

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Einbautiefe:

34 mm

Frontplatte Breite:

48 mm

Frontplatte Höhe:

48 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

50.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.060 kg

    Zeitzähler 48x 48mm DC 10-80V ohne Blende 55x 55mm SENTRON PAC

    Der Zeitzähler dient zur präzisen Messwerterfassung in verschiedenen Anwendungen mit einer kompakten Bauform.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 48x48mm
    • Spannungsbereich: DC 10-80V
    • Ohne Blende 55x55mm
    • Modell: SENTRON PAC

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Größe ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Präzise Messung erhöht die Effizienz von Abläufen.
    • Robuste Bauweise gewährleistet eine lange Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie