Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitzähler 72x 72mm AC 115V 50Hz ohne KlemmenAbdeckung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitzähler 72x 72mm AC 115V 50Hz ohne KlemmenAbdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5601

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 100000 h

  • Eingangsspannung - 115 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869198477

Sonepar Artikelnummer

120217469

Hersteller Artikelnummer

7KT5601

Hersteller Typ

7KT5601

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5601

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

100000 h

Eingangsspannung:

115 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Breite:

67.5 mm

Höhe:

67.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Frontplatte Breite:

72 mm

Frontplatte Höhe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.138 kg

    Zeitzähler 72x 72mm AC 115V 50Hz ohne Klemmenabdeckung SENTRON PAC

    Der Zeitzähler dient der präzisen Messwerterfassung in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Maße: 72x72mm
    • Spannung: AC 115V
    • Frequenz: 50Hz
    • Ohne Klemmenabdeckung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation dank kompakter Bauform
    • Hohe Genauigkeit bei der Messwerterfassung
    • Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie