SIEMENS - Zeitzähler 72x 72mm DC 10-50V ohne KlemmenAbdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT5600
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 100000 h
Eingangsspannung - 10 .. 50 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869198460
Sonepar Artikelnummer
120217468
Hersteller Artikelnummer
7KT5600
Hersteller Typ
7KT5600
Hersteller Artikel Nr.:
7KT5600
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
100000 h
Eingangsspannung:
10 .. 50 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Zeichen:
7
Breite:
67.5 mm
Höhe:
67.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Frontplatte Breite:
72 mm
Frontplatte Höhe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.137 kg
- Messbereich: DC 10-50V
- Dimensionen: 72x72mm
- Ohne Klemmenabdeckung
- Verlässliche und präzise Messwerte für Anwendungen im DC-Bereich.
- Kompakte Bauform spart Platz in Schaltschränken.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Zeitzähler 72x 72mm DC 10-50V ohne Klemmenabdeckung SENTRON PAC
Der Zeitzähler SENTRON PAC ist spezialisiert auf die präzise Messwerterfassung im DC-Bereich von 10-50V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


