SIEMENS - Zeitzähler, mech.anisch, 10-27V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT5801
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 100000 h
Eingangsspannung - 12 .. 24 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869310961
Sonepar Artikelnummer
120220172
Hersteller Artikelnummer
7KT5801
Hersteller Typ
7KT5801
Hersteller Artikel Nr.:
7KT5801
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
100000 h
Eingangsspannung:
12 .. 24 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Zeichen:
7
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.095 kg
- Betriebsspannung: 10-27V DC
- Mechnischer Zeitzähler
- Geeignet für präzise Messwerterfassung
- Ermöglicht genaue Zeitmessungen für verschiedene Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Zuverlässige Performance über einen weiten Spannungsbereich
Zeitzähler, mech.anisch, 10-27V DC SENTRON PAC
Der Zeitzähler SENTRON PAC ist spezialisiert in der Messwerterfassung und bietet präzise Zeitmessungen für Anwendungen mit einer Spannung von 10-27V DC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


