Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitzähler, mech.anisch, 115V, 60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitzähler, mech.anisch, 115V, 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5806

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 100000 h

  • Eingangsspannung - 115 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869311005

Sonepar Artikelnummer

120220176

Hersteller Artikelnummer

7KT5806

Hersteller Typ

7KT5806

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5806

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

100000 h

Eingangsspannung:

115 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

60 Hz

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.094 kg

    Zeitzähler, mech.anisch, 115V, 60Hz SENTRON PAC

    Der Zeitzähler dient zur präzisen Erfassung von Zeitwerten in elektrischen Systemen.

    Technische Details:

    • Typ: mechanisch
    • Betriebsspannung: 115V
    • Frequenz: 60Hz
    • Produktlinie: SENTRON PAC

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in der Messwerterfassung.
    • Optimale Unterstützung für spezialisierte Anwendungen in der Elektrotechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie