Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitzähler, mech.anisch, 230V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitzähler, mech.anisch, 230V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5804

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 100000 h

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869310992

Sonepar Artikelnummer

120220175

Hersteller Artikelnummer

7KT5804

Hersteller Typ

7KT5804

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5804

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

100000 h

Eingangsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.094 kg

    Zeitzähler, mech.anisch, 230V, 50Hz SENTRON PAC

    Der Zeitzähler SENTRON PAC ist ein spezialisiertes Gerät zur präzisen Messwerterfassung.

    Technische Details:

    • Mechanischer Zeitzähler
    • Betriebsspannung: 230V
    • Frequenz: 50Hz

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit in der Messwerterfassung
    • Einfacher Einbau und Nutzung
    • Zuverlässige Performance in industriellen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie