SIEMENS - Zeitzähler, mech.anisch, 230V, 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT5807
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 100000 h
Eingangsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869311012
Sonepar Artikelnummer
120220177
Hersteller Artikelnummer
7KT5807
Hersteller Typ
7KT5807
Hersteller Artikel Nr.:
7KT5807
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
100000 h
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.095 kg
- Mechanischer Zeitzähler
- Betriebsspannung: 230V
- Frequenz: 60Hz
- Modell: SENTRON PAC
- Präzise und zuverlässige Zeitmessung
- Einfache Installation und Bedienung
- Optimale Lösung für die Messwerterfassung
Zeitzähler, mech.anisch, 230V, 60Hz SENTRON PAC
Der Zeitzähler ist ein mechanisches Messgerät, das speziell für die effiziente Messwerterfassung entwickelt wurde.
Technische Details:
Kundenavorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


