Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitzähler, mech.anisch, 24V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitzähler, mech.anisch, 24V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5802

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 100000 h

  • Eingangsspannung - 24 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869310978

Sonepar Artikelnummer

120220173

Hersteller Artikelnummer

7KT5802

Hersteller Typ

7KT5802

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5802

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

100000 h

Eingangsspannung:

24 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.092 kg

    Zeitzähler, mech.anisch, 24V, 50Hz SENTRON PAC

    Der Zeitzähler ist ein mechanisches Gerät, das für die präzise Messwerterfassung in der Industrie konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Typ: Mechanisch
    • Spannung: 24V
    • Frequenz: 50Hz
    • Bereich: Spezialisten in der Messwerterfassung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision bei der Messwertaufnahme.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie