SIEMENS - Zentralmodul 3RK3 ASIsafe extended für modulares Sicherheitssystem 3RK3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK31222AC00
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913240
Sonepar Artikelnummer
120948684
Hersteller Artikelnummer
3RK31222AC00
Hersteller Typ
3RK3122-2AC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RK31222AC00
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.339 kg
- Modulares Sicherheitssystem 3RK3 mit 2/4F-DI, 4DI, 1F-RO, 1F-DO
- DC 24 V
- Parametrierbar mit SW Safety
- Baubreite: 45 mm
- Federzugklemme bis SIL3 (IEC 61508)
- Bis Performance Level E (ISO 13849-1)
- 2 Erweiterungsmodule anschließbar
- Ermöglicht die Ansteuerung von 10 sicheren Ausgängen am AS-Interface Bus
- Ideal für komplexe Sicherheitsanwendungen mit AS-Interface-Anbindung
- Verbesserte Sicherheit durch hohe Performance Level und SIL3 Zertifizierung
SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 ASIsafe Extended
Das Zentralmodul SIRIUS 3RK3 dient zur Überwachung von ASI slaves und Ansteuerung von sicheren Ausgängen in modularen Sicherheitssystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


