Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zentriereinsatz 4-kant Profil 8mm für GDB/GLB..1E

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zentriereinsatz 4-kant Profil 8mm für GDB/GLB..1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK78.14

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019402

Sonepar Artikelnummer

121183408

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK78.14

Hersteller Typ

ASK78.14

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK78.14

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

sonstige

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85030098

Gewicht:

0.016 kg

Zentriereinsatz, 4-kant 8x8 fix zu Stellantrieben

Der Zentriereinsatz dient zur präzisen Befestigung und Ausrichtung von Stellantrieben.

Technische Details:

  • Typ: Zentriereinsatz
  • Form: 4-kant
  • Maße: 8x8
  • Verwendung: Fix zu Stellantrieben

Kundenvorteile:

  • Präzise Ausrichtung von Stellantrieben.
  • Einfach zu installieren und zu verwenden.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.