SIEMENS - Zentriereinsatz D-Profil FIX d=12x9mm für GDB/GLB..1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK78.12
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85030098
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019396
Sonepar Artikelnummer
121183407
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASK78.12
Hersteller Typ
ASK78.12
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASK78.12
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85030098
Gewicht:
0.012 kg
Zentriereinsatz D-Profil zu Stellantrieben fix für Dia. 12x9 mm
Der Zentriereinsatz dient der präzisen Ausrichtung von Stellantrieben.
Technische Details:
- Durchmesser: 12 mm
- Profil: D-Profil
- Fixierung: fix
Kundenvorteile:
- Präzise Ausrichtung der Stellantriebe.
- Einfacher Einbau und Nutzung.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


