Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zentriereinsatz rund 10mm für GDB/GLB..1E

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zentriereinsatz rund 10mm für GDB/GLB..1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK78.9

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019419

Sonepar Artikelnummer

121183413

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK78.9

Hersteller Typ

ASK78.9

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK78.9

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

sonstige

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85030098

Gewicht:

0.011 kg

Zentriereinsatz, rund 10 mm zu Stellantrieben

Der Zentriereinsatz dient zur präzisen Ausrichtung von Stellantrieben.

Technische Details:

  • Durchmesser: 10 mm
  • Verwendung: Zu Stellantrieben

Kundenvorteile:

  • Ermöglicht eine präzise Ausrichtung für optimale Leistung.
  • Einfacher Einsatz in Verbindung mit Stellantrieben.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.